Plot magnétique avec protection 21 mm

Réf.: 085940 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 40 N
21 mm
Hauteur 19 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Matériau surface Acier
Filetage de fixation dans la tête magnétique M6 mm
Résistance max. à la température 220 °C
Type de produit Plot magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085940 21
EAN / GTIN 4045197372758
Réf. fabricant 085940 21

Description

Exécution:

  • Aucune altération de l'aimant lors de l'usinage de l'enveloppe d'acier.
  • Force magnétique dirigée vers le bas par l'incorporation dans une bague en aluminium.
  • Filetage de fixation sur la surface magnétique.
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Montage dans des dispositifs, pour le blocage ou le levage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop