{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 26,5 N | |
⌀ | 17 mm | |
Hauteur | 16 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Matériau surface | Acier | |
Filetage de fixation dans la tête magnétique | M6 mm | |
Résistance max. à la température | 220 °C | |
Type de produit | Plot magnétique |
Référence article | 085940 17 | |
EAN / GTIN | 4045197372734 | |
Réf. fabricant | 085940 17 |