Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée 88 mm

Réf.: 085926 88
Fixer le prix 2 Unité (CHF 32,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 420 N
88 mm
Hauteur 8,5 mm
Hauteur avec taraudage 23,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M8
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085926 88
EAN / GTIN 5012095608431
Réf. fabricant E855

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.