Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée 66 mm

Réf.: 085926 66
Fixer le prix 2 Unité (CHF 21,23 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 180 N
66 mm
Hauteur 8,5 mm
Hauteur avec taraudage 23,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M8
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085926 66
EAN / GTIN 5012095608417
Réf. fabricant E854

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.