Aimant plat avec filetage intérieur 6 mm

Réf.: 085924 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force d'attraction 5 N
    6 mm
    Hauteur 4,5 mm
    Hauteur avec taraudage 11,5 mm
    Matériau noyau magnétique Néodyme
    Matériau surface galvanisé
    Filetage M3
    Manchon taraudé oui
    Résistance max. à la température 80 °C
    Poids 2,7 g
    Type de produit Aimant plat

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085924 6
    EAN / GTIN 2050001737717
    Réf. fabricant E770

    Description

    Exécution:

    • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
    • Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
    • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

    Utilisation:

    Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

    Remarque(s):

    Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange