{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 350 N | |
⌀ | 32 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Hauteur avec taraudage | 15,5 mm | |
Matériau noyau magnétique | Néodyme | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M5 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 80 °C | |
Poids | 48 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085924 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737786 | |
Réf. fabricant | E777 |