Aimant plat sans taraudage, SmCo5, ⌀: 8mm

Réf.: 085920 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 11 N
8 mm
Hauteur 4,5 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 1,5 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085920 8
EAN / GTIN 2050000964893
Réf. fabricant E761

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.