Aimant plat sans taraudage 6 mm

Réf.: 085920 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force d'attraction 5 N
    6 mm
    Hauteur 4,5 mm
    Matériau noyau magnétique SmCo5
    Matériau surface galvanisé
    Résistance max. à la température 200 °C
    Poids 1 g
    Type de produit Aimant plat

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085920 6
    EAN / GTIN 2050000964886
    Réf. fabricant E760

    Description

    Exécution:

    • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
    • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).
    • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

    Utilisation:

    Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.