Outil d'estampage à main 2 mm

Réf.: 085471 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de chiffres 8
    Largeur impression 23 mm
    Largeur molette = largeur caractères 3 mm
    Hauteur écriture 2 mm
    Résistance maximale du matériau de la surface estampée 1 500 N/mm2
    Type de produit Outil d'estampage à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085471 2
    EAN / GTIN 4250191110330
    Réf. fabricant 1812

    Description

    Exécution:

    Outil d'estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques. Conçu pour des charges maximales. Avec blocage par goupille. Toutes les pièces sont pourvues d'un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 − 9 et espace. Dans un coffret en plastique.

    Utilisation:

    Pour la numérotation variable de matières présentant une résistance maximale de 1500 N/mm2.

    Remarque(s):

    D’autres modèles d’outils d’estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d’écriture différentes, sont disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange