{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de chiffres | 6 | |
Largeur impression | 35 mm | |
Largeur molette = largeur caractères | 6 mm | |
Hauteur écriture | 10 mm | |
Résistance maximale du matériau de la surface estampée | 1 500 N/mm2 | |
Type de produit | Outil d'estampage à main |
Référence article | 085471 10 | |
EAN / GTIN | 4250191110392 | |
Réf. fabricant | 1906 | |
Manufacturer | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de |