Tube marqueur universel R

Réf.: 085180 R
(CHF 10,20 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.10 / Unité
    (CHF 10,20 / 100 Millilitre)
  • De 10 Unité
    CHF  4.25 / Unité
    (CHF 8,50 / 100 Millilitre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
317 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture rouge
Epaisseur de trait max. 3 mm
résiste à des températures jusqu'à 200 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Contenu 50 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085180 R
EAN / GTIN 048615966540
Réf. fabricant 96654

Description

Exécution:

Tube marqueur avec pointe à bille d'acier de 3 mm. Encre épaisse. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Pour marquage sur toutes les surfaces (humides, oxydées, rugueuses, rouillées, huileuses, chaudes, . . . ). Résistants à l’eau et aux UV.
Lors de l'écriture, appuyez l'extrémité du tube sur la pièce (la bille en acier s'ouvre) et exercez une légère pression sur le tube (flux uniforme).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier