Tube marqueur universel Y

Réf.: 085180 Y
(CHF 10,20 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.10 / Unité
    (CHF 10,20 / 100 Millilitre)
  • De 10 Unité
    CHF  4.25 / Unité
    (CHF 8,50 / 100 Millilitre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
224 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture jaune
Epaisseur de trait max. 3 mm
résiste à des températures jusqu'à 200 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Contenu 50 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085180 Y
EAN / GTIN 048615966533
Réf. fabricant 96653

Description

Exécution:

Tube marqueur avec pointe à bille d'acier de 3 mm. Encre épaisse. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Pour marquage sur toutes les surfaces (humides, oxydées, rugueuses, rouillées, huileuses, chaudes, . . . ). Résistants à l’eau et aux UV.
Lors de l'écriture, appuyez l'extrémité du tube sur la pièce (la bille en acier s'ouvre) et exercez une légère pression sur le tube (flux uniforme).