Marqueur non permanent SL130 P

Réf.: 085170 P

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.65 / Unité
  • De 12 Unité
    CHF  4.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleur d'écriture rose
    Epaisseur de trait max. 4 mm
    Epaisseur de trait min. 2 mm
    Résistant aux UV oui
    water-proof non
    Référence fabricant SL130
    Type de produit Marqueurs à peinture

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085170 P
    EAN / GTIN 3660447101929
    Réf. fabricant 31201926

    Description

    Exécution:

    Encre à base d’eau-craie. Pointe ronde pour marquages de 2 − 4 mm de large. Résiste aux UV.
    Pigments fluorescents, couleurs particulièrement intenses avec une puissance lumineuse supérieure.

    Utilisation:

    Les marquages peuvent être facilement effacés à l’eau sans laisser de traces ni de résidus.