Marqueur non permanent SL130, Couleur d'écriture: GR

Réf.: 085170 GR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture vert
Epaisseur de trait max. 4 mm
Epaisseur de trait min. 2 mm
Résistant aux UV oui
water-proof non
Référence fabricant SL130
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085170 GR
EAN / GTIN 3660447101912
Réf. fabricant 31201826

Description

Exécution:

Encre à base d’eau-craie. Pointe ronde pour marquages de 2 − 4 mm de large. Résiste aux UV.
Pigments fluorescents, couleurs particulièrement intenses avec une puissance lumineuse supérieure.

Utilisation:

Les marquages peuvent être facilement effacés à l’eau sans laisser de traces ni de résidus.