Appareil de remplissage de pompes de graissage 50 kg

Réf.: 084010 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour capacité du réservoir (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour capacité du réservoir 50 kg
⌀ intérieur récipient 340 mm - 393 mm
Débit 50 cm3/Hub
Type de produit Dispositif de remplissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084010 50
EAN / GTIN 4024937085011
Réf. fabricant 08501

Description

Exécution:

Appareil de remplissage de pompes de graissage robuste et résistant à l'usure, en acier, avec capacité d'aspiration élevée grâce à la course longue et aux grandes ouvertures d'aspiration et de ventilation. Convient pour les graisses de classe de consistance 2 (également pour les graisses fluides). Les pompes de graissage de 500 cm3 sont remplies en 10 courses.