Appareil de remplissage de pompes de graissage 25 kg

Réf.: 084010 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour capacité du réservoir (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour capacité du réservoir 25 kg
⌀ intérieur récipient 300 mm - 335 mm
Débit 50 cm3/Hub
Hauteur 530 mm
Type de produit Dispositif de remplissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084010 25
EAN / GTIN 4024937082515
Réf. fabricant 08251

Description

Exécution:

Appareil de remplissage de pompes de graissage robuste et résistant à l'usure, en acier, avec capacité d'aspiration élevée grâce à la course longue et aux grandes ouvertures d'aspiration et de ventilation. Convient pour les graisses de classe de consistance 2 (également pour les graisses fluides). Les pompes de graissage de 500 cm3 sont remplies en 10 courses.