{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GPT-020F | |
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Matériau support | Film PET | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 11,3 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 90 °C | |
Support présent | non | |
Matériau recouvrement | Film PP | |
Température de stockage | 16 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 65 % | |
Durée de conservation minimum | 18 mois | |
Couleur | transparent | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,2 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083778 50X50 | |
EAN / GTIN | 5900422113676 | |
Réf. fabricant | 7100224385 |