Ruban adhésif double face 25X50

Réf.: 083778 25X50
(CHF 0,47 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GPT-020F
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Film PET
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 11,3 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 90 °C
Support présent non
Matériau recouvrement Film PP
Température de stockage 16 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 65 %
Durée de conservation minimum 18 mois
Couleur transparent
Longueur 50 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 0,2 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083778 25X50
EAN / GTIN 5900422114307
Réf. fabricant 7100225997

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face 3M™ GPT-020F se caractérise par une grande résistance à l’humidité, une adhérence immédiate très élevée, une excellente résistance au cisaillement, même à des températures élevées, ainsi qu’une bonne résistance aux UV.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop