{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 32 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,75 N/mm | |
Extensibilité | 25 % | |
Résistance à la traction | 3,5 N/mm | |
Particularité | découpable à la main | |
Utilisation | Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller | |
résiste à des températures jusqu'à | 75 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | argent | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 48 mm | |
Epaisseur | 0,17 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083765 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406241001 | |
Réf. fabricant | 083765 48X50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rubans adhésifs textiles, argent, Largeur×longueur (mm×m): 48X50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
|
|
Utilisation | Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller | Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller |
Largeur | 48 mm | 48 mm |
Extensibilité | 25 % | 25 % |
Température de stockage | 20 °C | 20 °C |
résiste à des températures jusqu'à | 75 °C | 75 °C |
Type de ruban adhésif | une face | une face |
Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | Caoutchouc synthétique |