{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | duct tape 4662 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 27 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,44 N/mm | |
Extensibilité | 18 % | |
Résistance à la traction | 3 N/mm | |
Particularité | souple; découpable à la main; hydrofuge | |
Utilisation | Etanchéifier; Attacher; Fixer; Emballer; Coller; Fixer | |
résiste à des températures jusqu'à | 95 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | argent | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 48 mm | |
Epaisseur | 0,23 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Réf. fabricant | 04662-00086-02 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rubans adhésifs textiles 48X50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
666 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
236 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
210 article(s) en stock
|
|
Particularité | souple ;découpable à la main ;hydrofuge | découpable à la main | découpable à la main |
Extensibilité | 18 | 25 | 25 |
Epaisseur | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
résiste à des températures jusqu'à | 95 | 75 | 75 |
Matériau support | Tissu | Tissu | Tissu |
Résistance à la traction | 3 | 3,5 | 3,5 |
Type de ruban adhésif | une face | une face | une face |