Jeu de colliers en plastique T-Tie, noirs 3,5 mm

Réf.: 083705 3,5
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,05 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
385 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 50 mm
Longueur 150 mm
Largeur 3,5 mm
Matériau Polyamide 6.6
Couleur noir
Plage de températures -40 °C - 85 °C
Quantité 100
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Réf. fabricant 138-00044

Description

Exécution:

Colliers robustes en polyamide 6.6, denture intérieure.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.