{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fixation max. | 22 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Largeur | 2,5 mm | |
Matériau | Polyamide 6.6 | |
Couleur | noir | |
Plage de températures | -40 °C - 85 °C | |
Quantité | 100 | |
Type de produit | Colliers |
Référence article | 083705 2,5 | |
EAN / GTIN | 4031026240978 | |
Réf. fabricant | 138-00000 |