{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 4120 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,2 N/mm | |
Extensibilité | 75 % | |
Résistance à la traction | 4,3 N/mm | |
Particularité | imprimable; facile à dérouler; découpable à la main | |
Utilisation | Emballer | |
résiste à des températures jusqu'à | 80 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | transparent | |
Longueur | 66 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,05 mm | |
Nombre de rubans adhésifs | 6 | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083672 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4005801188083 | |
Réf. fabricant | 04120-00008-00 |