Ruban adhésif d'emballage Jeu de 6 pièces, Couleur: BEIGE

Réf.: 083672 BEIGE
Fixer le prix 6 Unité (CHF 0,07 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4120
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,2 N/mm
Extensibilité 75 %
Résistance à la traction 4,3 N/mm
Particularité imprimable; facile à dérouler; découpable à la main
Utilisation Emballer
résiste à des températures jusqu'à 80 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur beige
Longueur 66 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,05 mm
Nombre de rubans adhésifs 6
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Réf. fabricant 04120-00042-00

Description

Exécution:

Ruban adhésif d'emballage universel utilisable avec tous les dérouleurs manuels courants, facile à dérouler.
Le ruban adhésif tesapack® 4120 en PVC de haute qualité est enduit d'une colle caoutchouc naturelle forte.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.