{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 3M® Temflex® 165 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,2 N/mm | |
Extensibilité | 200 % | |
Résistance à la traction | 2 N/mm | |
Utilisation | Isoler; Attacher; Marquer; Identification | |
résiste à des températures jusqu'à | 90 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C - 23 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 60 % | |
Couleur | jaune- vert | |
Longueur | 10 m | |
Largeur | 15 mm | |
Epaisseur | 0,15 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083652 Y/G | |
EAN / GTIN | 4054596657441 | |
Réf. fabricant | 7100222491 |