Rubans isolants, 15 mm×10 m, Couleur: RED

Réf.: 083652 RED
(CHF 0,09 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.90 / Unité
    (CHF 0,09 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  0.75 / Unité
    (CHF 0,08 / 1 Metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3M® Temflex® 165
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,2 N/mm
Extensibilité 200 %
Résistance à la traction 2 N/mm
Utilisation Isoler; Attacher; Marquer; Identification
résiste à des températures jusqu'à 90 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Couleur rouge
Longueur 10 m
Largeur 15 mm
Epaisseur 0,15 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083652 RED
EAN / GTIN 4054596613782
Réf. fabricant 7100184730

Description

Exécution:

Le ruban isolant en PVC souple 3M™ Temflex® 165 est conçu pour une utilisation universelle. Difficilement inflammable. Auto-extinguible, bonne résistance à l’huile et aux solvants.

Utilisation:

Pour l’isolation, l’attachement, la fixation et le marquage en couleur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.