{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | duct tape 4662 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 27 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,44 N/mm | |
Extensibilité | 18 % | |
Résistance à la traction | 3 N/mm | |
Particularité | souple; découpable à la main; hydrofuge | |
Utilisation | Etanchéifier; Attacher; Fixer; Emballer; Coller; Fixer | |
résiste à des températures jusqu'à | 95 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | noir | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 48 mm | |
Epaisseur | 0,23 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Réf. fabricant | 04662-00194-01 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rubans adhésifs textiles, noir, Largeur×longueur (mm×m): 48X50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
350 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
312 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
159 article(s) en stock
|
|
Particularité | souple; découpable à la main; hydrofuge | découpable à la main | découpable à la main |
Extensibilité | 18 % | 25 % | 25 % |
Matériau support | Tissu | Tissu | Tissu |
Résistance à la traction | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Type de ruban adhésif | une face | une face | une face |
Support présent | non | non | non |
Finesse de la toile | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |