Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant, Raccord fileté: 1/8

Réf.: 083588 1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord fileté Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Raccord fileté 1/8
⌀ tuyau 9 mm
Pression d'éclatement tuyau 1 000 bar
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083588 1/8
EAN / GTIN 4016553256692
Réf. fabricant 32 566 92

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.