Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant M10

Réf.: 083588 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord fileté Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Raccord fileté M10
⌀ tuyau 9 mm
Pression d'éclatement tuyau 1 000 bar
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Réf. fabricant 32 566 78

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage avec raccord fileté M10×1.