Pistolet à colle MobileGlue 84684

Réf.: 083385 84684
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GlueMatic 5011
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Temps de chauffe 1,5 min
Débit max. 20 g/min
Type de produit Pistolets à colle chaude

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684

Description

Exécution:

Pistolet à colle chaude sans fil MobileGlue 5011 pour travailler sans fil jusqu’à 90 minutes. Débit élevé d’environ 20 g/min, temps de chauffe court de seulement 1,5 min.

Livraison:

Pistolet à colle avec buses interchangeables, chargeur, sans sticks de colle.
Sans batterie ni chargeur.