Pistolet à colle MobileGlue 84677

Réf.: 083385 84677
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 1
Tension de la batterie 18 V
Temps de chauffe 1,5 min
Plage de températures 130 °C - 200 °C
⌀ max. du bâton de colle 11 mm
Débit max. 20 g/min
Type de produit Pistolets à colle chaude

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083385 84677
EAN / GTIN 4007841084677

Description

Livraison:

Pistolet à colle avec buses interchangeables, chargeur, sans sticks de colle.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier