Colle hybride bicomposante 4090

Réf.: 083377 4090
(CHF 172,60 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE HY 4090
Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
Viscosité dynamique 40 000 mPas
Densité 1,03 g/cm3
Forme Gel
Temps de traitement 4 s
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Plage de températures -40 °C - 150 °C
Maniabilité après 3 min - 5 min
Utilisable après 6 min
pour matériau Métal; Plastique; Elastomère
pour applications Montage
Ecart maximal 5 mm
Résistance à la traction 7,1 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 17 N/mm2
Dureté suivant Shore A 65
Couleur jaunâtre
Contenance 50 g
Température de stockage 2 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 17 mois
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083377 4090
EAN / GTIN 5010266006246
Réf. fabricant 1778011

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Colle hybride innovante HY 4090 associant la rapidité des colles minute à la solidité et la résistance des colles structurelles. Collages très résistants sur de nombreux matériaux, tels que les métaux, la plupart des plastiques et les élastomères. Jusqu’à 150°C.