{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE HY 4070 | |
Base chimique | Cyanoacrylate | |
Viscosité dynamique | 500 mPas | |
Densité | 1,05 g/cm3 | |
Forme | Gel | |
Temps de traitement | 5 s | |
Température de traitement | 5 °C - 40 °C | |
Plage de températures | -40 °C - 100 °C | |
Maniabilité après | 5 min | |
Utilisable après | 1 min | |
Propriété | ne goutte pas | |
pour matériau | Aluminium | |
pour applications | Réparation; Maintenance | |
Ecart maximal | 5 mm | |
Résistance à la traction | 14,6 N/mm2 | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 25 N/mm2 | |
Dureté suivant Shore A | 65 | |
Couleur | transparent | |
Contenance | 11 g | |
Température de stockage | 2 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 18 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article | 083377 4070 | |
EAN / GTIN | 4058093011973 | |
Réf. fabricant | 2237457 |