{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 2701 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 500 mPas - 900 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 93 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 6 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Jointoyage; Surfaces galvanisées | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Ecart maximal | 0,1 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 38 Nm | |
Démontage | lourde | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 17 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083303 2701 | |
EAN / GTIN | 5010266191508 | |
Réf. fabricant | 195725 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Frein filet, 250 ml, Référence fabricant: 2701
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Base chimique | Ester de diméthacrylate | Méthacrylates |
pour matériau | Métal | Métallurgie |
Densité | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Démontage | lourde | lourde |
Forme | liquide | liquide |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C |