{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 243 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Densité | 1,15 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 93 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 2 h | |
Propriété | thixotrope; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Jointoyage; Utilisation universelle | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 26 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | Bleu | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Réf. fabricant | 1560038 |