{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 290 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 20 mPas - 55 mPas | |
Densité | 1,07 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 93,3 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 20 min | |
Utilisable après | 3 h | |
Propriété | Capillarité élevée; fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Jointoyage; Porosité des cordons de soudure; Porosité des pièces en fonte et en métal fritté; Vissages prémontés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M6 | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm | |
Démontage | uniquement par chauffage | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 29 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083301 290 | |
EAN / GTIN | 4058093009031 | |
Réf. fabricant | 1811336 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 290
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
|
Densité | 1,07 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Classe de résistance | Moyen | Moyen | Moyen |
Forme | liquide | liquide | liquide |
Contenance | 50 ml | 250 ml | 50 ml |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 29 mois | 24 mois | 24 mois |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M6 | M6 | M6 |
Point d'éclair | 93,3 °C | 100 °C | 100 °C |