Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 243

Réf.: 083301 243
Remise
64,70 CHF
(CHF 92,00 / 100 Millilitre)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
457 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 243
Base chimique Ester de diméthacrylate
Viscosité dynamique 1 300 mPas - 3 000 mPas
Densité 1,15 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 93 °C
Plage de températures -55 °C - 180 °C
Maniabilité après 10 min
Utilisable après 2 h
Propriété thixotrope; fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets; Jointoyage; Utilisation universelle
Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 26 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Bleu
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083301 243
EAN / GTIN 4058093009000
Réf. fabricant 791424

Description

Exécution:

Frein filet liquide.
L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Résistance moyenne, sert de frein filet tout en assurant l'étanchéité.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier