Pâte de cuivre Copper Paste 500 g

Réf.: 083068 500
(CHF 51,10 / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Contenu 0,5 l
Couleur Cuivre
Forme liquide
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Propriétés oxydantes non
Plage de températures -30 °C - 1 100 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Pâte céramique / Pâte de cuivre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Réf. fabricant 32340-AA

Description

Exécution:

La pâte empêche le grippage et la corrosion. Spécialement conçu pour des pièces et des vis exposées à la chaleur, à une pression élevée ou à un environnement susceptible de se corroder.
Pâte à vis et de montage anti-grippage de haute qualité à base de cuivre de haute qualité avec graisse de base qui ne goutte pas. Résiste à des températures de -30 °C à 1 100 °C.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.