Pâte de cuivre Copper Paste 100 g

Réf.: 083068 100
(CHF 12,05 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Tube
    Contenu 0,1 l
    Couleur Cuivre
    Forme Pâte
    Point d'éclair > 250 °C
    Température d'auto-inflammation 200 °C
    Hydrosolubilité insoluble
    Propriétés oxydantes non
    Plage de températures -30 °C - 1 100 °C
    Type de produit Pâte céramique / Pâte de cuivre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083068 100
    EAN / GTIN 5412386017681
    Réf. fabricant 10690-AB

    Description

    Exécution:

    La pâte empêche le grippage et la corrosion. Spécialement conçu pour des pièces et des vis exposées à la chaleur, à une pression élevée ou à un environnement susceptible de se corroder.
    Pâte à vis et de montage anti-grippage de haute qualité à base de cuivre de haute qualité avec graisse de base qui ne goutte pas. Résiste à des températures de -30 °C à 1 100 °C.