Huile de coupe et de perçage, Contenu: 400ml

Réf.: 083013 400
(CHF 26,63 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur brun
Forme liquide
Hydrosolubilité insoluble
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083013 400
EAN / GTIN 5032227005303
Réf. fabricant 49109/NBA

Description

Exécution:

Complément parfait au célèbre produit multifonction WD-40® universel, la gamme de produits WD-40® SPECIALIST® est conçue pour répondre à tous vos besoins. En un tournemain, vos problèmes disparaissent comme par enchantement.
L’huile de perçage et de coupe est composée d’un mélange de substances de haute qualité, extrêmement résistantes à la pression. La plage de températures de service se situe à une température ambiante < 50 °C.

Avantage(s):

  • Processus d’usinage optimisé pour tous les métaux.
  • Dégagement de chaleur et usure réduits.
  • Durée de vie prolongée des outils de coupe et des forets.
  • Système de pulvérisation Smart Straw™ pour une pulvérisation en surface ou en gouttelettes.