Graisse de pulvérisation au lithium hautes performances, Contenu: 400ml

Réf.: 083010 400
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 37,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.80 / 1 Unité
    (CHF 37,00 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  12.35 / 1 Unité
    (CHF 30,88 / 1 Litre)
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,4 l
Couleur blanc
Hydrosolubilité insoluble
Série SPECIALIST®
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Lubrifiants

Identification et classification

Référence article 083010 400
Copier
EAN / GTIN 5032227005563
Copier
Réf. fabricant 49390
Copier
Fabricant WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Description

Exécution:

Complément parfait au célèbre produit multifonction WD-40® universel, la gamme de produits WD-40® SPECIALIST® est conçue pour répondre à tous vos besoins. En un tournemain, vos problèmes disparaissent comme par enchantement.
Ce spray graisse épais permet une lubrification durable sans gouttes ni coulures. Il convient particulièrement pour réduire le frottement de pièces métalliques et ainsi garantir le bon fonctionnement des assemblages. Il peut également être utilisé sur des assemblages métalliques sous haute pression et résiste à des températures comprises entre -18 °C et 145 °C.

Avantage(s):

  • Lubrifiant thermorésistant et étanche.
  • Protection élevée contre la rouille et la corrosion.
  • Pour assemblages métalliques, même en cas de fortes sollicitations.