Kit de réparation de filetages M5-M12

Réf.: 082820 M5-M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de touches, longueur de filet 1×D 70
Nombre de touches, longueur de filet 1,5×D 70
Nombre de touches, longueur de filet 2×D 70
Type de produit Réparation de filetages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082820 M5-M12
EAN / GTIN 4250361202926
Réf. fabricant 41861000001/10

Description

Exécution:

Kit de réparation de filetages composé de différents jeux de réparation pour filetages ISO métriques.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l’usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu’une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.
230 pièces:
(20 touches de chaque 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(10 touches de chaque 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

Inserts filetés HeliCoil®plus de différentes dimensions et longueurs, 5 forets hélicoïdaux, 5 tarauds main HSS, 5 broches de montage, 5 rupteurs, 1 coffret en plastique (L×l×H) 420×340×120 mm.

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.
  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.