Kit de réparation de filetages M2,5-M6

Réf.: 082820 M2,5-M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de touches, longueur de filet 1×D 100
    Nombre de touches, longueur de filet 1,5×D 100
    Nombre de touches, longueur de filet 2×D 100
    Type de produit Réparation de filetages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082820 M2,5-M6
    EAN / GTIN 4250361202605
    Réf. fabricant 41860000001/10

    Description

    Exécution:

    Kit de réparation de filetages composé de différents jeux de réparation pour filetages ISO métriques.
    Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l’usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu’une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.
    320 pièces:(20 touches de chaque 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

    Utilisation:

    Pour la réparation économique de filets endommagés ou usés et comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

    Livraison:

    Inserts filetés HeliCoil®plus de différentes dimensions et longueurs, 5 forets hélicoïdaux, 5 tarauds main HSS, 5 broches de montage, 5 rupteurs, 1 coffret en plastique (L×l×H) 420×340×120 mm.

    Remarque(s):

    Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.
    • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
    • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.