{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Tension | 240 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Longueur | 145 mm | |
Largeur | 80 mm | |
Hauteur | 103 mm | |
Temps de chauffe à 280 °C | 9 s | |
Plage de réglage de la température de la panne | 150 °C - 450 °C | |
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation | 30 g | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Type de produit | Station de soudage | |
Puissance absorbée | 80 W |
Référence article | 082301 NANOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153682 |