Station de soudage ICON1MK2

Réf.: 082301 ICON1MK2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Fréquence secteur 50 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 175 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 105 mm
Plage de réglage de la température de la panne 50 °C - 450 °C
Poids sans fil d'alimentation 3 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Station de soudage
Puissance absorbée 80 W
Tension nominale 230 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082301 ICON1MK2
EAN / GTIN 4003008153699

Description

Exécution:

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis).
Station de soudage multifonctions hautes performances, réglable par carte mémoire microSD. Gestion intelligente de la puissance pour les outils raccordés. Commande intuitive One-Touch et grand écran multifonctions. La station répond aux exigences ESD. Régulation de la température avec gestion dynamique de la puissance Power Management.

Utilisation:

Pour soudages répondant à toutes les exigences de l’électronique et de l’électrotechnique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier