Panier xtra ST 60

Réf.: 082103 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 415 mm
Largeur panier 255 mm
Hauteur panier 220 mm
Capacité du panier 60 l
Capacité de charge maximale 25 kg
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Panier pour 082002 60.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop