Panier xtra ST 250

Réf.: 082103 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 575 mm
Largeur panier 630 mm
Hauteur panier 370 mm
Capacité du panier 250 l
Capacité de charge maximale 50 kg
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082103 250
EAN / GTIN 4250004100138

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Panier pour 082002 250.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier