{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Fonction lampe de poche | Focalisation | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 160 lm | |
Durée d'éclairage | 5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Longueur totale | 117 mm | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081533 117 | |
EAN / GTIN | 4062406258412 | |
Réf. fabricant | 081533 117 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lampe de poche à LED, noire avec piles 117
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
81 article(s) en stock
CHF 22.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
112 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
194 article(s) en stock
CHF 23.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock
CHF 13.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 1 | 2 | 2 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Longueur totale | 117 mm | 140 mm | 160 mm | 94 mm |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durée d'éclairage | 5 h | 10 h | 9 h | 7 h |
Flux lumineux | 160 lm | 35 lm | 250 lm | 35 lm |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |