Lampe de poche à LED avec piles 140 mm

Réf.: 081505 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
153 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Flux lumineux 35 lm
Durée d'éclairage 10 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 140 mm
⌀ tête 16 mm
Poids 54 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081505 140
EAN / GTIN 4045197488367
Réf. fabricant 081505 140

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED durable et très robuste en aluminium anodisé. Technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Faisceau avec réduction des pertes dues à la lumière parasite.
  • Rendement énergétique élevé et longue durée d’éclairage.
  • Bague lumineuse permettant de retrouver aisément la lampe dans l’obscurité.
  • Étanche aux projections d’eau, classe de protection IP54.
Interrupteur arrière.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081559 LR3.

Remarque(s):

Piles adaptées, voir 081551 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier