{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Zone ATEX | zone 0; zone 20 | |
Couleur du boîtier | Jaune | |
Flux lumineux | 170 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 20 lm | |
Durée d'éclairage | 6 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 4 | |
Type de pile | Mignon, AA | |
Longueur totale | 158 mm | |
⌀ tête | 35 mm | |
Poids | 153 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081521 4AA2B | |
EAN / GTIN | 032705146523 | |
Réf. fabricant | 514652F |